DZF-32-100-A-P-A

Cilindro plano DZF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DZF-32-100-A-P-A
Rubix:798122518000
fabricante:161268
EAN:4052568128807
DZF-32-100-A-P-A Flat cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro plano dzf, métrico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DZF-32-100-A-P-A


Cilindro plano DZF-32-100-A-P-A, no giratorio, para sensor de posición, con anillos de amortiguación elásticos en posiciones finales. Varias opciones de montaje, con o sin componentes de montaje adicionales. Carrera=100 mm, diámetro del pistón=(* 32 mm, * diámetro equivalente), deflexión angular máx. de la varilla del pistón +/-=0,8 grados, amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje=cualquier

Información técnica


Atributos
Peso neto531,8 g
Tipocilindro plano dzf, métrico
197,16 € Sin IVA
/ unidad
238,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días