Referencias

SMC:KQ2L12-03A
Rubix:798960859000
fabricante:KQ2L12-03A
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L12-03A


Conector de un toque, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nailon y uretano
Idóneo tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 112 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días