Referencias
Parker:3106 06 56
Rubix:798278679000
fabricante:3106 06 56
EAN:0820099215853


Resumen técnico
| Material | polmero (cuerpo);acero inoxidable (anillo de agarre);nbr (junta trica) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : 3106 06 56 UNEQUAL CONNECTOR 6MM X 1/4p
El rango LF 3000® de racores push-in incluye funciones banjo, oscilantes y multi-puerto modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Cumple con ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo total para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalaje,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores auto-sellantes
• Conectores
Características Técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• 100% probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Cumple con ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorro de espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Cumple con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo total para mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesamiento de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalaje,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores push-in
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multi-conectores
• Conectores modulares plug-in
• Racores auto-sellantes
• Conectores
Características Técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: por favor contáctenos
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20°C a +80°C
• Ø Métrico: 3mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 1/4 pulgadas de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 1/4" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 1/4 pulgadas de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 1/4" (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 94 g |
| Material | polmero (cuerpo);acero inoxidable (anillo de agarre);nbr (junta trica) |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Perfil | lf 3000 |
| Conexión 2 | 6 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € Sin IVA
/ unidad
5,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días