Referencias
Festo:NPQM-L-G38-Q12-P10
Rubix:798204940000
fabricante:558717
EAN:4052568054861

Documentos
Detalles de producto : NPQM-L-G38-Q12-P10
Racor rápido roscado en L NPQM-L-G38-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56,72 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días