Referencias
Festo:QS-V0-1/4-8
Rubix:798079928000
fabricante:160503
EAN:4052568035525

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-1/4-8
Racor rápido roscado QS-V0-1/4-8 rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño nominal=5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio de empuje/tirón, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,3 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días