QSQ-6-4

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSQ-6-4
Rubix:798197351000
fabricante:153209
EAN:4052568032937
QSQ-6-4 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSQ-6-4


Distribuidor múltiple QSQ-6-4 Orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=1,4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77x24x30 mm
Peso neto14,29 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días