3169 06 19 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 6MM M5X0,8
Legris Codo Espárrago Macho BSPP Métrico 3175
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3169 06 19
Rubix:798033565000
fabricante:3169 06 19
EAN:0820099244808


Resumen técnico
| Material | polímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3169 06 19 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 6MM M5X0,8
Conexión de tubos en un ángulo de 90° a un puerto roscado. Las dimensiones están diseñadas para pasar por encima de un codo 3199.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrica
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,008
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrica
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,008
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 88 g |
| Material | polímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | 3169 |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,16 € Sin IVA
/ unidad
7,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días