Referencias

SMC:KQ2S06-01N
Rubix:799250543000
EAN:3618036051858
SMC COUPLING KQ2S06-01N

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S06-01N


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores por compresión. El collarín de liberación libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

Admite tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones con presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
2,80 € Sin IVA
/ unidad
3,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días