CRQST-1/8-6

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQST-1/8-6
Rubix:798119359000
fabricante:164202
EAN:4052568073220
CRQST-1/8-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-1/8-6


Racor en T de inserción CRQST-1/8-6, orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,7 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x30x15 mm
Peso neto26,8 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
70,76 € Sin IVA
/ unidad
85,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días