NPQM-D-Q8-S12-P10

Acoplamiento roscado insertable NPQM-D

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-Q8-S12-P10
Rubix:798204913000
fabricante:558773
EAN:4052568055127
NPQM-D-Q8-S12-P10 Push-in connector

Resumen técnico

Materiallatón; nbr (conexión)
Conexión 1socket ø 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-Q8-S12-P10


Acoplamiento de inserción NPQM-D-Q8-S12-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Diseño constructivo=Principio empuje-tirón (push/pull), Presión de trabajo en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto23,15 g
Materiallatón; nbr (conexión)
Conexión 1socket ø 12 mm
Perfilnpqm
Conexión 2for 8 mm o.d. tube
Temperatura máx.70 °C
4,75 Sin IVA
/ unidad
5,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días