QS-V0-1/4-12

Racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-V0-1/4-12
Rubix:798200549000
fabricante:160505
EAN:4052568035549
QS-V0-1/4-12 Push-in fitting
Resumen técnico
Materialpbt reforzado (cuerpo);latón (pivote roscado)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-V0-1/4-12


Racor de inserción QS-V0-1/4-12 con rosca macho y hexágono exterior. Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Materialpbt reforzado (cuerpo);latón (pivote roscado)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,06 Sin IVA
/ unidad
10,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días