Referencias
SMC:KGE12-04
Rubix:751607048043
fabricante:KGE12-04

Documentos
Detalles de producto : KGE12-04 00051137
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGE, Conexión instantánea de acero inoxidable, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 301, pbt |
| Conexión 1 | tube 12 mm |
| Perfil | casquillo pasante |
| Conexión 2 | r 1/2 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | casquillo pasante de acero inoxidable 12mm x r1/2 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,18 € Sin IVA
/ unidad
37,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días