KRM11-08-12-6

Distribuidor de conectores FR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRM11-08-12-6
Rubix:752100391043
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt ignífugo (estándar ul-94 v-0)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRM11-08-12-6


La serie KRM es un colector de racores de conexión rápida resistente a la llama (equivalente al estándar UL-94 V-0). Es posible realizar una tubería compacta y con colector. Hay muchas variedades disponibles (8 estilos diferentes).
KRM, No inflamable, Regleta de conexión múltiple instantánea

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Materialpbt ignífugo (estándar ul-94 v-0)
Conexión 18
Perfilkrm11
Conexión 212
Tipoconector de enchufe fr
Diámetro de tubo12 mm
19,86 € Sin IVA
/ unidad
24,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días