TIH 100M/230V

Dispositivo de calentamiento por inducción SKF TIH 100M

Ver información técnica

Referencias

SKF:TIH 100M/230V
Rubix:798062045000
EAN:7316572520444
brand logo

Resumen técnico

Tipodispositivo de calentamiento por inducción media
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TIH 100M/230V


El TIH 100M de SKF es un calentador por inducción diseñado para facilitar el montaje en caliente de rodamientos, tanto en piezas de pequeño tamaño con un diámetro interior a partir de 20 mm, como en rodamientos de hasta 120 kg. De tamaño medio, combina rendimiento, portabilidad y seguridad, satisfaciendo tanto las necesidades de los talleres como las intervenciones in situ.

Características:
El TIH 100M está diseñado para calentar de forma eficaz rodamientos y otros componentes metálicos de manera homogénea y controlada. Dispone de un sistema de control automático que permite elegir entre una regulación por temperatura o un calentamiento temporizado, lo que garantiza un calentamiento preciso según las necesidades. El dispositivo garantiza una desmagnetización automática al final del ciclo, lo que limita el riesgo de contaminación de los rodamientos y prolonga su vida útil. Un brazo de soporte retráctil facilita el posicionamiento de las piezas, mientras que un sistema de almacenamiento interno permite guardar las barras de forma segura. El calentador se suministra con una barra giratoria y dos barras opcionales para rodamientos de pequeñas dimensiones. Puede calentar rodamientos con un diámetro interior de entre 20 y 400 mm. Una función de mantenimiento automático de la temperatura permite mantener el rodamiento caliente una vez finalizado el ciclo, lo que resulta especialmente útil para operaciones en varias etapas.

Especificaciones:
- Rango de temperatura de calentamiento: de 0,0 a 250,0 °C
- Incrementos de temperatura: 1 °C
- Rango de tiempo de calentamiento: de 0,1 a 60,0 min
- Incrementos de tiempo: 0,1 min
- Potencia máxima absorbida: 3,6 kVA
- Tensión: de 220,0 a 240,0 V
- Frecuencia: de 50,0 a 60,0 Hz
- Ajuste de potencia: 50 % o 100 %
- Temperatura máxima de calentamiento: 250 °C
- Diámetro interior de las piezas: de 20,0 a 400,0 mm
- Diámetro de la bobina: 110 mm
- Peso máximo de la pieza: 120 kg
- Sonda de temperatura: magnética, tipo K
- Desmagnetización residual: < 2 A/cm
- Tipo de barra principal: giratoria, 56 x 56 mm
- Color: gris y negro
- Dimensiones (an x lung x al): 230 x 570 x 350 mm
- Superficie de funcionamiento (Al x An): 205 x 155 mm.

Normativas:
Este aparato TIH 100M cumple con las siguientes directivas europeas:
- 2014/35/UE relativa a los aparatos que funcionan a baja tensión, que garantiza la seguridad eléctrica de los equipos utilizados en un rango de tensión definido.
- CEM 2014/30/UE, cuyo objetivo es limitar las interferencias electromagnéticas para garantizar un funcionamiento sin perturbaciones de los equipos eléctricos y electrónicos.
- RoHS (UE) 2015/863, que restringe el uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos, contribuyendo así a la protección de la salud humana y del medio ambiente. Asimismo, cumple con la norma armonizada.

Asimismo, cumple con las siguientes normas:
- EN IEC 63000 relativa a la documentación técnica para la evaluación de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos;
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilidad electromagnética (CEM) — emisiones para entornos residenciales, comerciales y de la industria ligera;
- EN 61000-6-2: compatibilidad electromagnética — inmunidad para entornos industriales;
- EN 61000-4-2: ensayos de inmunidad frente a descargas electrostáticas;
- EN 61000-4-3: ensayos de inmunidad frente a campos electromagnéticos radiados de alta frecuencia;
- EN 61000-4-4: ensayos de inmunidad frente a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas;
- EN 61000-4-5: ensayos de inmunidad frente a ondas de choque (sobretensiones);
- EN 61000-4-6: ensayos de inmunidad frente a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de alta frecuencia;
- EN 61000-4-8: ensayos de inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia industrial;
- EN61000-4-11: ensayos de inmunidad frente a caídas de tensión, cortes breves y variaciones de tensión.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que dan respuesta a las diversas necesidades de sectores industriales como el de la automoción, la aeronáutica, la energía y el agroalimentario.

Cualidades

- Calentamiento rápido y homogéneo de rodamientos de hasta 120 kg;
- Reducción del riesgo de contaminación gracias a la desmagnetización automática;
- Manejo intuitivo con modo de temperatura o temporizador para un control preciso;
- Función de mantenimiento de la temperatura para intervenciones prolongadas;
- Uso flexible en taller o in situ con carro de transporte opcional;
- Almacenamiento interno de las barras para una organización óptima;
- Brazo retráctil que facilita el posicionamiento de las piezas.

Aplicaciones

El TIH 100M está especialmente recomendado para el calentamiento de rodamientos de uso industrial antes de su montaje, ya sea en talleres de mantenimiento o directamente in situ. Está adaptado a sectores industriales como la fabricación, la transformación, la energía, la siderurgia, la mecánica o la industria agroalimentaria. Ideal para calentar piezas con diferentes diámetros interiores, también es adecuado para componentes sin rodamientos, de hasta 60 kg, en condiciones de trabajo exigentes que requieren rapidez, fiabilidad y seguridad.

Información técnica


Atributos
Tipodispositivo de calentamiento por inducción media
Serietih 100m
Modelotih 100m/230v
4179,05 € Sin IVA
/ unidad
5056,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días