Referencias
SKF:TWIM 15/230V
Rubix:798761899000
EAN:7316579135528

Detalles de producto : TWIM 15/230V
El calentador de inducción portátil SKF TWIM 15/230 V es una solución innovadora y segura para el montaje en caliente de rodamientos. Diseñado para profesionales del mantenimiento industrial, combina portabilidad, eficiencia térmica y un control preciso de la temperatura. Robusto y compacto, permite precalentar eficazmente rodamientos de hasta 20 kg, al tiempo que preserva su integridad gracias a una tecnología inteligente adaptada a los diferentes tipos de componentes.
Características:
El TWIM 15/230 V funciona según el principio del calentamiento por inducción, con un software integrado que ajusta automáticamente la potencia en función del tamaño del rodamiento o del componente. Su diseño de placa plana de plástico reforzado con fibra de vidrio evita el uso de barras de soporte, lo que hace que el dispositivo sea más versátil. Permite un calentamiento uniforme que minimiza las diferencias de temperatura entre los anillos interior y exterior del rodamiento. Equipado con un panel de control LED intuitivo, el aparato garantiza un uso sencillo y rápido, sin necesidad de formación específica. También ofrece una regulación automática de la temperatura, así como varios niveles de potencia para adaptarse a las necesidades más exigentes.
Especificaciones:
• Temperatura de calentamiento: de 40 a 200 °C
• Diámetro interior de las piezas: de 30 a 320 mm
• Ancho de la pieza a calentar (máx.): 85 mm
• Peso máximo de los componentes: 20 kg
• Dimensiones (L x An x Al): 450 x 500 x 100 mm
• Peso neto: 6,64 kg
• Temperatura de almacenamiento recomendada: de 5 a 40 °C
• Consumo eléctrico máximo: 2,3 kVA
• Frecuencia: de 50 a 60 Hz
• Tensión: 230 V
• Corriente máxima: 10 A
• Humedad relativa máxima: 75 %
• Incrementos de ajuste: 0,1 min / 1 °C
• Material del soporte: PA especial reforzado con fibra de vidrio
• Medición de temperatura: sonda magnética tipo K
• Desmagnetización: 0 A/cm (conforme a las normas SKF)
Normas:
• Directiva de baja tensión 2014/35/UE: garantiza la seguridad eléctrica de los equipos dentro de un rango de tensión definido.
• Directiva CEM 2014/30/UE: garantiza la compatibilidad electromagnética de los equipos.
• EN 61000-6-2 + AC: Inmunidad en entornos industriales: norma sobre la inmunidad frente a perturbaciones electromagnéticas en entornos industriales.
• EN 55011 + A1, Clase A, Grupo II: Emisiones: control de las emisiones electromagnéticas de los equipos industriales.
• EN 61000-3-2, Clase A: Emisiones: limita las emisiones armónicas de la corriente.
• EN 61000-3-3: Emisiones: limita las fluctuaciones de tensión y los parpadeos.
• EN 60335-1: Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares: norma general de seguridad para aparatos electrotérmicos.
• Directiva RoHS (UE) 2015/863: restricción de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos.
• EN IEC 63000: Documentación técnica para la evaluación de sustancias peligrosas: especifica los requisitos de documentación para demostrar el cumplimiento de la Directiva RoHS.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de mantenimiento industrial. Desde hace más de 100 años, la marca diseña soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad, el rendimiento y la eficiencia de las máquinas. Su gama abarca rodamientos, lubricación, servicios de monitorización de estado y tecnologías de montaje, como los calentadores por inducción. Presente en más de 130 países, SKF es un socio de confianza para la industria moderna.
Características:
El TWIM 15/230 V funciona según el principio del calentamiento por inducción, con un software integrado que ajusta automáticamente la potencia en función del tamaño del rodamiento o del componente. Su diseño de placa plana de plástico reforzado con fibra de vidrio evita el uso de barras de soporte, lo que hace que el dispositivo sea más versátil. Permite un calentamiento uniforme que minimiza las diferencias de temperatura entre los anillos interior y exterior del rodamiento. Equipado con un panel de control LED intuitivo, el aparato garantiza un uso sencillo y rápido, sin necesidad de formación específica. También ofrece una regulación automática de la temperatura, así como varios niveles de potencia para adaptarse a las necesidades más exigentes.
Especificaciones:
• Temperatura de calentamiento: de 40 a 200 °C
• Diámetro interior de las piezas: de 30 a 320 mm
• Ancho de la pieza a calentar (máx.): 85 mm
• Peso máximo de los componentes: 20 kg
• Dimensiones (L x An x Al): 450 x 500 x 100 mm
• Peso neto: 6,64 kg
• Temperatura de almacenamiento recomendada: de 5 a 40 °C
• Consumo eléctrico máximo: 2,3 kVA
• Frecuencia: de 50 a 60 Hz
• Tensión: 230 V
• Corriente máxima: 10 A
• Humedad relativa máxima: 75 %
• Incrementos de ajuste: 0,1 min / 1 °C
• Material del soporte: PA especial reforzado con fibra de vidrio
• Medición de temperatura: sonda magnética tipo K
• Desmagnetización: 0 A/cm (conforme a las normas SKF)
Normas:
• Directiva de baja tensión 2014/35/UE: garantiza la seguridad eléctrica de los equipos dentro de un rango de tensión definido.
• Directiva CEM 2014/30/UE: garantiza la compatibilidad electromagnética de los equipos.
• EN 61000-6-2 + AC: Inmunidad en entornos industriales: norma sobre la inmunidad frente a perturbaciones electromagnéticas en entornos industriales.
• EN 55011 + A1, Clase A, Grupo II: Emisiones: control de las emisiones electromagnéticas de los equipos industriales.
• EN 61000-3-2, Clase A: Emisiones: limita las emisiones armónicas de la corriente.
• EN 61000-3-3: Emisiones: limita las fluctuaciones de tensión y los parpadeos.
• EN 60335-1: Seguridad de los aparatos electrodomésticos y similares: norma general de seguridad para aparatos electrotérmicos.
• Directiva RoHS (UE) 2015/863: restricción de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos.
• EN IEC 63000: Documentación técnica para la evaluación de sustancias peligrosas: especifica los requisitos de documentación para demostrar el cumplimiento de la Directiva RoHS.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas de mantenimiento industrial. Desde hace más de 100 años, la marca diseña soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad, el rendimiento y la eficiencia de las máquinas. Su gama abarca rodamientos, lubricación, servicios de monitorización de estado y tecnologías de montaje, como los calentadores por inducción. Presente en más de 130 países, SKF es un socio de confianza para la industria moderna.
Cualidades
• Calentamiento rápido y uniforme de rodamientos de hasta 20 kg
• Diseño portátil, ligero y compacto
• Tecnología de inducción sin barra de soporte
• Calentamiento adecuado para componentes sensibles
• Control intuitivo mediante LED con ajuste preciso
• Varios niveles de potencia disponibles
• Ventilación integrada para la refrigeración electrónica
• Materiales resistentes y duraderos
• Silencioso durante el uso
• Visualización de códigos de avería
• Diseño portátil, ligero y compacto
• Tecnología de inducción sin barra de soporte
• Calentamiento adecuado para componentes sensibles
• Control intuitivo mediante LED con ajuste preciso
• Varios niveles de potencia disponibles
• Ventilación integrada para la refrigeración electrónica
• Materiales resistentes y duraderos
• Silencioso durante el uso
• Visualización de códigos de avería
Aplicaciones
El calentador por inducción TWIM 15/230 V está diseñado para el precalentamiento de rodamientos de rodillos antes de su montaje. También es adecuado para calentar otros componentes metálicos de forma anular. Adaptado tanto para intervenciones in situ como en taller, resulta ideal para operaciones de mantenimiento preventivo y reparación en los sectores de la construcción, la industria pesada, la agricultura o la automoción. Su precisión y facilidad de uso lo convierten en el equipo preferido por los técnicos más exigentes.
Información técnica
Atributos
| Tipo | twim 15 |
|---|---|
| Serie | twim |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2839,55 € Sin IVA
/ unidad
3435,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días