Referencias
SKF:TMFT 36-H
Rubix:798117736000
EAN:7316572336700

Detalles de producto : TMFT 36H MARTILLO ANTIRREBOTE
Características:
El TMFT 36-H es un mazo antirrebote de recambio diseñado específicamente para los kits de montaje de rodamientos SKF TMFT 24 y TMFT 350XL. Su estructura robusta permite transmitir una fuerza de impacto controlada al tiempo que limita los rebotes, lo que mejora la precisión y la seguridad durante el montaje manual. Gracias a su doble cabeza de nailon, evita cualquier daño en las piezas sensibles durante las operaciones de montaje. Fabricado con un cuerpo de acero y una cabeza de poliuretano de alta resistencia, garantiza una larga vida útil, incluso en caso de uso intensivo.
Especificaciones:
- Longitud del martillo: 315 mm
- Anchura del martillo: 115 mm
- Peso: 0,9 kg
- Material del cuerpo: acero
- Material de la cabeza: poliuretano (PU) resistente
- Cabezas: doble cabeza de nailon
- Método de montaje: con martillo
- Compatible con el montaje en eje cilíndrico: Sí
- Compatible con el montaje en alojamiento ciego: Sí
- Compatible con el montaje en alojamiento: Sí
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
El TMFT 36-H es un mazo antirrebote de recambio diseñado específicamente para los kits de montaje de rodamientos SKF TMFT 24 y TMFT 350XL. Su estructura robusta permite transmitir una fuerza de impacto controlada al tiempo que limita los rebotes, lo que mejora la precisión y la seguridad durante el montaje manual. Gracias a su doble cabeza de nailon, evita cualquier daño en las piezas sensibles durante las operaciones de montaje. Fabricado con un cuerpo de acero y una cabeza de poliuretano de alta resistencia, garantiza una larga vida útil, incluso en caso de uso intensivo.
Especificaciones:
- Longitud del martillo: 315 mm
- Anchura del martillo: 115 mm
- Peso: 0,9 kg
- Material del cuerpo: acero
- Material de la cabeza: poliuretano (PU) resistente
- Cabezas: doble cabeza de nailon
- Método de montaje: con martillo
- Compatible con el montaje en eje cilíndrico: Sí
- Compatible con el montaje en alojamiento ciego: Sí
- Compatible con el montaje en alojamiento: Sí
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Cualidades
- Reducción de los rebotes para un mayor control del impacto;
- Diseño seguro para piezas delicadas gracias a los cabezales de nailon;
- Cabezal de poliuretano duradero para una mayor resistencia al desgaste;
- Compatibilidad garantizada con los kits SKF TMFT 24 y TMFT 350XL;
- Peso y dimensiones equilibrados para un uso cómodo y eficaz;
- Adaptado al montaje en eje recto, alojamiento ciego o alojamiento clásico;
- Solución fiable para el montaje manual de componentes mecánicos sensibles.
- Diseño seguro para piezas delicadas gracias a los cabezales de nailon;
- Cabezal de poliuretano duradero para una mayor resistencia al desgaste;
- Compatibilidad garantizada con los kits SKF TMFT 24 y TMFT 350XL;
- Peso y dimensiones equilibrados para un uso cómodo y eficaz;
- Adaptado al montaje en eje recto, alojamiento ciego o alojamiento clásico;
- Solución fiable para el montaje manual de componentes mecánicos sensibles.
Aplicaciones
El TMFT 36-H se recomienda para el montaje manual de rodamientos, cojinetes, juntas, anillos y poleas. Se utiliza en diversos sectores, como la agricultura, la industria y la construcción. Es ideal para operaciones de montaje en ejes cilíndricos, en alojamientos ciegos o clásicos. Gracias a su capacidad para generar una fuerza de montaje controlada sin dañar las piezas, este mazo es una herramienta esencial para los técnicos y operarios encargados del montaje mecánico de precisión en diversos entornos profesionales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | martillo sin retroceso tmft 36-h |
|---|---|
| Modelo | tmft 36-h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,70 € Sin IVA
/ unidad
74,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días