DISCO DIAMANTE DG 178 X 2,5 X 22,23 SG
Discos de diamante - Línea SG ejecución DG para hormigón
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:DG 178 x 2,5 x 22,23 SG
Rubix:798895212000
fabricante:68000023
EAN:4007220801031

Detalles de producto : DISCO DIAMANTE DG 178 X 2,5 X 22,23 SG
Herramienta potente con borde cerrado para corte cómodo con alta calidad. Abrasivo: Diamante; Materiales: Hormigón poroso, piedra pómez y piedra arenisca.
DISCO DIAMANTE DG 178 x 2,5 x 22,23 SG
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting; cutting out holes |
| Forma | 0 |
| Serie | diamond cut-off wheels for the construction industry, type with continuous rim (turbo) sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,02 € Sin IVA
/ unidad
85,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días