DISCO CORTE PLANO 41C 125X1,0X22,23 A60R-BFB
Disco de corte BASIC 2 en 1 de acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Tyrolit:34332869
Rubix:799163238000
EAN:9003172409733



Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE PLANO 41C 125X1,0X22,23 A60R-BFB
Nueva gama de discos de corte Tyrolit, 35% más de rendimiento. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como corte de chapa, perfiles, tubos, barras y materiales sólidos. Excelente relación calidad-precio.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | for machining different stainless steel grades; for cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material (angle grinder applications) |
| Forma | 41 |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | basic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € Sin IVA
/ unidad
1,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días