Referencias
Tyrolit:637072
Rubix:798952065000
EAN:9003176370725

Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE 42F 125X2,5X22,23 A30S-BFXA
Dit topgereedschap is zodanig ontworpen dat het net zo goed op staal als op inox kan worden gebruikt, en biedt in de standaardbreedtes de maximale veiligheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de maximale standtijd en stabiliteit van de PREMIUM 2-in-1. Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal. Voor haakse slijpmachines. Schijven die snel verspanen en een hoge standtijd hebben. Bakeliet gebonden. Super dunne 2 in 1 doorslijpschijven. Twee toepassingen in een schijf: geschikt voor het gebruik op staal en roestvaststaal. Vorm: 42F. Het assortiment 2-in-1 PREMIUM-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | for machining different steel grades; for cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material. |
| Forma | type 42 (crimped fibre disc) |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | premium longlife |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € Sin IVA
/ unidad
4,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días