DISCO DE DIAMANTE BETON ARME 125 MM HORMIGON ARMADO
Disco diamante hormigón armado EXPERT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:886396
Rubix:798952930000
EAN:3660338398278



Documentos
Detalles de producto : DISCO DE DIAMANTE BETON ARME 125 MM HORMIGON ARMADO
Disco de segmento soldado por láser. Placa perforada y ventilada para una mejor refrigeración. Alta velocidad de corte y larga vida útil. Montado en brida de Alu M14 o Al.22,23. Aplicaciones: Tipos de materiales a cortar: hormigón armado, hormigón, bloque de brisa, ladrillo, piedra natural, granito, acero.
Aplicaciones
Types of materials to be cut: reinforced concrete, concrete, breeze block, brick, natural stone, granite, steel.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.4 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting common building materials: concrete (even reinforced), bricks, natural stone, tiles/ceramics, and steel; suitable for wet and dry cutting (angle grinder). |
| Forma | 41 (straight) |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,03 € Sin IVA
/ unidad
85,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días