Referencias
INA:WS81109
Rubix:822410906022
fabricante:0000253050000
EAN:4047643011396

Detalles de producto : WS81109
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, compuesto de K811, GS, WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x65x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Grosor | 4 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,35 € Sin IVA
/ unidad
20,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días