Referencias
INA:WS81117
Rubix:822411706022
fabricante:0000254610000
EAN:4012802436686


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 5.75 mm |
Detalles de producto : WS81117
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, compuesto de K811, GS, WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 5.75 mm |
| Grosor | 5.75 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,45 € Sin IVA
/ unidad
68,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días