Referencias
SKF:U 410
Rubix:798796210000
fabricante:28206
EAN:7316570109436


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : U 410
Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 410 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Grosor | 14 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,40 € Sin IVA
/ unidad
232,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días