Referencias

SKF:AS 4565
Rubix:798717789000
fabricante:541
EAN:7316577009852
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS 4565


Las arandelas universales delgadas para rodamientos axiales de agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero para muelles y endurecidas, y ambas caras de las arandelas están pulidas y pueden utilizarse como caminos de rodadura. Las arandelas pueden aportar soluciones rentables si los componentes adyacentes de la máquina no están endurecidos, pero cuentan con una rigidez adecuada, y los requisitos de desviación son moderados. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.

Cualidades

- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x65x65 mm
Peso neto13 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura1 mm
Grosor1 mm
Materialacero para rodamientos
2,70 € Sin IVA
/ unidad
3,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días