Referencias
INA:WS81156
Rubix:798401592000
fabricante:0000229690000
EAN:4012802421859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 347 mm |
| Anchura | 15.5 mm |
Detalles de producto : WS81156
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,5x347x347 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4010 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 347 mm |
| Anchura | 15.5 mm |
| Grosor | 15.5 mm |
| Material | through hardening rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1150,11 € Sin IVA
/ unidad
1391,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días