Referencias
INA:WS81132
Rubix:822413206022
fabricante:0000255850000
EAN:4012802077254


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 198 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
Detalles de producto : WS81132
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x198x198 mm |
|---|---|
| Peso neto | 780 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 198 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
| Grosor | 9.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,13 € Sin IVA
/ unidad
355,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días