Referencias
SKF:U 213
Rubix:798796222000
fabricante:28166
EAN:7316577662620


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 9 mm |
Detalles de producto : U 213
Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Diámetro interior | 82 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Grosor | 9 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,61 € Sin IVA
/ unidad
120,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días