Referencias
SKF:WS 81116
Rubix:822411606010
fabricante:30088
EAN:7316577123039


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 5.75 mm |
Detalles de producto : WS 81116
Rodamiento de rodillos Empuje cilíndrico Cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5,75x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 5.75 mm |
| Grosor | 5.75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,46 € Sin IVA
/ unidad
50,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días