Referencias
SKF:ZW 80X90
Rubix:000080090010
fabricante:30503
EAN:7316570146844

Detalles de producto : ZW 80X90
Alojamiento de rodamientos y accesorios de alojamiento Accesorios
Las arandelas espaciadoras SKF del tipo ZW permiten relubricar los rodamientos abiertos con arandelas de sellado del tipo Z en ambos lados. Utilizar un juego de arandelas espaciadoras permite el paso libre de la grasa nueva. El juego consta de dos arandelas: una para montar en el agujero del soporte y otra para montar en el eje. Estas arandelas de soporte y de eje se piden por separado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2x90x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 2 mm |
| Grosor | 0.8 mm |
| Material | phosphatized laminated steel with protective coating |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,47 € Sin IVA
/ unidad
5,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días