Referencias
SKF:AS 140180
Rubix:798796593000
fabricante:531
EAN:7316570822533


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 1 mm |
Detalles de producto : AS 140180
Cualidades
- Permiten la intercambiabilidad total de las arandelas
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables
- Requieren un espacio axial mínimo
- Proporcionan soluciones rentables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,89 € Sin IVA
/ unidad
47,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días