Referencias
Pferd Tools:EHT 115-1,0 PSF STEEL
Rubix:799282827000
fabricante:61730010
EAN:4007220560242





Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 115-1,0 PSF STEEL
Disco de corte PSF STEEL para mecanizado de acero
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes |
| Forma | eht / 41 / t1 |
| Velocidad máx. | 80.1 m/s |
| Serie | universal line psf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 € Sin IVA
/ unidad
2,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días