DISCO DE DIAMANTE DESBASTE 125 DOBLE PISTA HORMIGON
Plato diamante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:886382
Roebuck:886381
Rubix:798952939000
EAN:3660338398186

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE DIAMANTE DESBASTE 125 DOBLE PISTA HORMIGON
Placa de diamante de doble pista. Excelente vida útil para trabajos de rectificado en diversos materiales. Buena concentración de diamantes. Agujeros de extracción de polvo. Aplicaciones: Rectificado de hormigón.
Aplicaciones
Concrete surfacing.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 7 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | concrete surfacing (masonry): concrete, granite, natural stone |
| Forma | double track |
| Velocidad máx. | 80.18 m/s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,89 € Sin IVA
/ unidad
84,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
