EH 230-2,5 A 24 P PSF-INOX/22, 23
Discos de corte manual - Línea PSF STEELOX (acero+inox)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:EH 230-2,5 PSF STEELOX
Rubix:798254655000
fabricante:61728326
EAN:4007220523094


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : EH 230-2,5 A 24 P PSF-INOX/22, 23
Herramienta universal en dureza P-INOX, adecuada para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: Inox; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EH 230-2,5 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting sheet metal, profiles and solid material (steel and stainless steel / inox) |
| Forma | embutido |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | psf steelox (universal line psf) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días