Referencias
Pferd Tools:EHT 180-1,6 PSF STEELOX
Rubix:798603367000
fabricante:61726121
EAN:4007220581230


Resumen técnico
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT178-1,6 A46PSF INOX
Disco de corte PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 180-1,6 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting steel and stainless steel (inox), including cutting profiles, cutting sheet metal, cutting solid material, and cutting out holes |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 80.1 m/s |
| Serie | psf steelox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días