DISCO CORTE 125X1 ALUMINIO

ALU para amoladora de ángulo recto Corte ultrafino en ALU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Norton:66252828237
Rubix:798856636000
EAN:8711479983443
brand logo
Resumen técnico
Diámetro125 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DISCO CORTE 125X1 ALUMINIO


Norton Aluminium establece un estándar de rendimiento industrial entre las tecnologías convencionales de grano de óxido de aluminio. Compuesto por un avanzado sistema de grano y aglomerante, el disco Norton Alu dura más y elimina el material más rápidamente, por lo que puede confiar en él para obtener una óptima relación rendimiento-precio en todas las aplicaciones de aluminio.

Cualidades

Specially developed grain and bond system, designed to cut through aluminium and non-ferrous metals without clogging
Counteracts loading and wheel glazing for fast, easy and free cutting action on all non ferrous material

Aplicaciones

Ultra Thin Cut-Off

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting aluminium and other non-ferrous metals on an angle grinder
Forma41
Velocidad máx.80 m/s
Seriealu
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,76 Sin IVA
/ unidad
2,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h