CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 10X330 MM K80
Cinta tejido abrasivo cerámica 10x330mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:739081
Rubix:799297343000
fabricante:739081
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 10X330 MM K80
Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 10 x 330 mm
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 10x 330mm K 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,40 € Sin IVA
/ unidad
161,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
