CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 50X1000 MM K120

Cinta tejido abrasivo cerámica 50x1000mm

Ver información técnica
Referencias
VSM:750727
Rubix:799297313000
fabricante:750727
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 50X1000 MM K120


Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 50 x 1000 mm

XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 50x1000mm K120

Información técnica


Atributos
Materialfibra
Grano120
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,70 Sin IVA
/ unidad
470,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días