Referencias
Tyrolit:705877
Rubix:798452417000
EAN:9003177058776

Detalles de producto : 705877 ROLLO LIJA 50X25M P120
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 864 g |
|---|---|
| Longitud | 25000 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,30 € Sin IVA
/ unidad
29,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días