DISCO ABRASIVO VELCRO CORINDON CIRCULARONIO 125 MM K40

Disco abrasivo velcro corindón circonio 125mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:709673
Rubix:799297355000
fabricante:709673
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO VELCRO CORINDON CIRCULARONIO 125 MM K40


Disco abrasivo de sujeción por velcro, corindón de circonio

ZK713K
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética (ZA) sobre tejido, cerrado electrostáticamente. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Debido a los principios activos en el aglutinante, se obtiene una óptima capacidad de arranque de viruta y apenas se producen deslustres. Lado posterior provisto de velcro resistente.

Aplicación: producto especial para el mecanizado de acero aleado y de difícil arranque de material, metales no férricos y titanio en todas las amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 32 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Velcr.gr.disc ZK 125mm K 40

Información técnica


Atributos
Grano40
110,86 € Sin IVA
/ unidad
134,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días