BFA 80 70 30 50NBR (94598)

Diafragma rodante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:94598
Rubix:784200069038
fabricante:94598
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior80 mm
Diámetro70 mm
Material50 nbr 253
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BFA 80 70 30 50NBR (94598)


Los diafragmas rodantes de gran carrera son diafragmas de pared fina y especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo textil. Además del diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de gran carrera también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.

Cualidades

•Baja resistencia al movimiento, casi constante a lo largo de todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva se mantiene igual a lo largo de todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar o al invertir el sentido de movimiento; no existe punto de muesca en el campo de funcionamiento
Bajos requisitos para el pistón y el cilindro en comparación con sellos de labio

Aplicaciones

Los diafragmas rodantes de gran carrera se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en interruptores de presión y transductores de presión, así como en equipos de medición e indicación. En la versión sin tejido se emplean a bajas presiones.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior80 mm
Diámetro70 mm
Material50 nbr 253
Ejecuciónbfa
161,36 € Sin IVA
/ unidad
195,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días