BFA 25,00 20,00 15,00 0,00 253

Diafragma rodante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:34050
Rubix:799073873000
fabricante:34050
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior25 mm
Diámetro20 mm
Material50 nbr 253
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BFA 25,00 20,00 15,00 0,00 253


Los diafragmas rodantes de gran recorrido son diafragmas de pared delgada, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos y con refuerzo textil. Junto con este diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de gran recorrido también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.

Cualidades

•Baja resistencia al movimiento, prácticamente constante a lo largo de todo el recorrido
Recorridos considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
Sin resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento; sin punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los sellos labiales

Aplicaciones

Los diafragmas rodantes de gran recorrido se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en interruptores de presión y transductores de presión, así como en instrumentos de medición y visualización. En la versión sin tejido se emplean a bajas presiones.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior25 mm
Diámetro20 mm
Material50 nbr 253
Ejecuciónbfa
88,63 € Sin IVA
/ unidad
107,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días