BFA 90,00 80,00 25,00 0,00 253

Diafragma rodante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:1794
Rubix:799073907000
fabricante:1794
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior90 mm
Diámetro80 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BFA 90,00 80,00 25,00 0,00 253


Los diafragmas rodantes de largo recorrido son diafragmas de pared delgada, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo textil. Además de este diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de largo recorrido también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.

Cualidades

Baja y casi constante resistencia al movimiento en todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece constante durante todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar ni al cambiar la dirección del movimiento
Sin punto de muesca en el rango operativo
Bajos requisitos para el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio

Aplicaciones

Equipos hidráulicos y neumáticos;Interruptores de presión y transductores de presión;Equipos de medida y visualización

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior90 mm
Diámetro80 mm
Materialnbr
Ejecuciónbfa
Diámetro de sujeción110 mm
158,24 € Sin IVA
/ unidad
191,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días