BFA 150,00 140,00 30,00 0,00 253

Diafragma rodante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:1951
Rubix:799073903000
fabricante:1951
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior150 mm
Diámetro140 mm
Material50 nbr 253
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BFA 150,00 140,00 30,00 0,00 253


Los diafragmas rodantes de carrera larga son diafragmas de paredes delgadas, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo de tejido. Junto con este tipo de diseño estándar BFA, los diafragmas rodantes de carrera larga también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.

Cualidades

•Baja, y casi constante, resistencia al movimiento a lo largo de toda la carrera
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual a lo largo de toda la carrera
No existe resistencia adicional al movimiento al iniciar o al cambiar la dirección del movimiento; no hay punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre pistón y cilindro en comparación con sellos labiales

Aplicaciones

Los diafragmas rodantes de carrera larga se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en presostatos y transductores de presión, así como en equipos de medida y visualización. En la versión sin tejido, se emplean a bajas presiones.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior150 mm
Diámetro140 mm
Material50 nbr 253
Ejecuciónbfa
246,65 € Sin IVA
/ unidad
298,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días