Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:36178
Rubix:799073866000
fabricante:36178

Documentos
Detalles de producto : BFA 55,00 50,00 25,00 0,00 253
Los diafragmas de rodadura de carrera larga son diafragmas de pared delgada, especialmente sensibles, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo textil. Además del tipo de diseño estándar BFA, los diafragmas de rodadura de carrera larga también pueden suministrarse fabricados en útiles especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
Baja, casi constante resistencia al movimiento a lo largo de todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
Sin resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento
no hay punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
Sin resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento
no hay punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio
Aplicaciones
Equipos hidráulicos y neumáticos;Interruptores de presión y transductores de presión;Equipos de medición y visualización
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | bfa |
| Diámetro de sujeción | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,76 € Sin IVA
/ unidad
140,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días