Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:1639
Rubix:798342548000
fabricante:1639

Documentos
Detalles de producto : BFA 60 55 35 1639
Los diafragmas de rodadura de gran carrera son diafragmas especialmente sensibles, de paredes finas, fabricados con materiales altamente elásticos con refuerzo textil. Además de este diseño estándar tipo BFA, los diafragmas de rodadura de gran carrera también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
•Baja resistencia al movimiento, casi constante, a lo largo de todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con los diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual a lo largo de todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar ni al cambiar la dirección de movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los sellos de labio
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con los diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual a lo largo de todo el recorrido
No hay resistencia adicional al movimiento al arrancar ni al cambiar la dirección de movimiento; no existe punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los sellos de labio
Aplicaciones
Interruptores de presión;transductores de presión
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Material | 50 nbr 253 |
| Ejecución | bfa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,11 € Sin IVA
/ unidad
159,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días