Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2437
Rubix:799073897000
fabricante:2437

Documentos
Detalles de producto : BFA 60,00 55,00 25,00 0,00 253
Los diafragmas rodantes de carrera larga son diafragmas especiales de pared delgada y de alta sensibilidad fabricados con materiales altamente elásticos reforzados con tejido. Además de este diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de carrera larga también pueden suministrarse fabricados en herramientas especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
Baja y casi constante resistencia al movimiento a lo largo de todo el recorrido
Recorridos considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
Sin resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento
sin punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes labiales
Recorridos considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
Sin resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento
sin punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajas exigencias sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes labiales
Aplicaciones
Equipos hidráulicos y neumáticos;Interruptores de presión y transductores de presión;Equipos de medida y visualización
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | bfa |
| Diámetro de sujeción | 74 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,95 € Sin IVA
/ unidad
142,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
