Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2000
Rubix:799073902000
fabricante:2000

Documentos
Detalles de producto : BFA 180,00 170,00 60,00 0,00 253
Los diafragmas rodantes de gran recorrido son diafragmas de pared delgada, especialmente sensibles, fabricados con materiales de alta elasticidad y refuerzo textil. Además de este diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de gran recorrido también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
•Baja y prácticamente constante resistencia al movimiento a lo largo de todo el recorrido
Recorridos considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
No hay resistencia adicional al iniciarse el movimiento ni al cambiar la dirección del mismo; sin punto de enganche en el rango de funcionamiento
Bajos requisitos para el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio
Recorridos considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales del mismo diámetro
El área efectiva permanece igual durante todo el recorrido
No hay resistencia adicional al iniciarse el movimiento ni al cambiar la dirección del mismo; sin punto de enganche en el rango de funcionamiento
Bajos requisitos para el pistón y el cilindro en comparación con los retenes de labio
Aplicaciones
Los diafragmas rodantes de gran recorrido se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en interruptores de presión y transductores de presión, así como en equipos de medición e indicación. En la versión sin tejido se emplean a bajas presiones.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro | 170 mm |
| Material | 50 nbr 253 |
| Ejecución | bfa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,76 € Sin IVA
/ unidad
428,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
