1238B 1-2-DESTORNILLADORES ACODADOS PH
Destornillador Phillips® cromado con punta en cruz
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1238B 1-2
Rubix:798168334000
fabricante:012380201
EAN:8014230512037


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1-2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1238B 1-2-DESTORNILLADORES ACODADOS PH
Destornillador Phillips® cromado con punta en cruz
Cualidades
Destornillador Phillips® cromado con punta en cruz
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1-2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días