Referencias
Beta Tools:1268RTX 25
Rubix:798170159000
fabricante:012680025
EAN:8014230604688


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1268RTX 25-LL MACHO CON MANGO HELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 € Sin IVA
/ unidad
14,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días