1845268 2154SK 10 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 10 MM
Destornillador 3-C 2150
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2154SK 10
Rubix:798178543000
fabricante:1845268
EAN:4010886857236

Detalles de producto : 1845268 2154SK 10 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 10 MM
Conforme a DIN ISO 2380-2, punta de la hoja conforme a DIN ISO 2380-1 Forma A. Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar. El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga. Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza. Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango. Hoja de acero templado Gedore molibdeno-vanadio-Plus. * Longitud no estandarizada.
Destornillador 3C con caperuza de golpeo 10 mm Según DIN ISO 2380-2, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma A Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Hoja hexagonal con puntera hexagonal adicional Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * Longitud no normalizada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 214 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 10mm |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 325 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días